Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70014 Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder 2W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025082
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70014
EAN/GTIN:
     4020856700141
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Features:
Leistung= 2 W
Lichtstrom Gesamt= 280 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
SOLLIN PIR Solar StandL. 0,5m + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Höhe:
500 mm
Länge:
145 mm
Breite:
145 mm
Gewicht:
1542 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
0.7 %
Lebensdauer circa:
25000 h
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium + PC
Betriebsspannung:
3.7 V
Abstrahlwinkel:
140 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Lichtstrom Gesamt:
280 lm
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,10*
€ 69,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,64*
€ 87,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.