Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Renzo+ MM77129 Notstrommodul 4W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025052
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77129
EAN/GTIN:
     4020856771295
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein

Lieferumfang:
für Megaman + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Höhe:
60 mm
Länge:
108 mm
Breite:
75 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
186 g
Lebensdauer circa:
50000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Notstrommodul
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Megaman, Renzo+
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,68*
€ 44,68*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 44,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,12*
€ 47,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,17*
€ 47,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,71*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM77128
ab € 14,98*
Ähnlich
MEGAMAN
504012
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.