Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa STANDARD 55680-00500-04 Fliegengitter (B x H) 150cm x 180cm Weiß 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D024022
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55680-00500-04
EAN/GTIN:
     4063565204272
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Fliegennetz für FensterDas tesa Insect Stop STANDARD Fliegenschutzgitter hält Fliegen, Mücken, Spinnen, Wespen und andere Insekten zuverlässig fern. Man kann lüften, während die Plagegeister draußen bleiben müssen. Das feinmaschige Fensternetz wird mit einem selbstklebenden Klettverschluss ganz ohne Bohren oder Werkzeug am Blendrahmen angebracht. Die überlegene tesa Klebetechnologie sorgt für sicheren Halt. Empfehlung: Für alle mit Überempfindlichkeit oder Allergien auf Insektenstiche & Bisse unentbehrlich

tesa - mehr als ein Klebeband
Mit einem Bekanntheitsgrad von 98 Prozent gehört tesa zu den stärksten Marken am deutschen Markt. Die Produktpalette ist groß. tesa arbeitet beispielsweise mit der Automobilindustrie bei vielen Anwendungen zusammen, optimiert die Energieeffizienz in Haushalten und verhindert Produktpiraterie durch intelligente Sicherheitskonzepte. Modernste Elektronik wird leistungsstärker gemacht. Zudem entwickelt und produziert tesa medizinische Pflaster für die pharmazeutische Industrie und leistungsfähige Klebebänder für die Bauindustrie, wo diese extremsten Bedingungen standhalten müssen.
Features:
Frische Luft einlassen & lästige Insekten fern halten - Zuverlässig & unkompliziert mit dem tesa Insect Stop STANDARD Insektengitter, unserem effektiven Moskitonetz
Das Insektenschutzgewebe lässt sich auf die gewünschte Größe zuschneiden - Selbstklebendes tesa Klett-Klebeband für einfache Montage ohne Bohren anbei
Das weiße Insektennetz aus Fiberglasgewebe bietet leichten Sichtschutz - Das Fenster kann trotz Mückengitter auch weiterhin ohne Einschränkungen geöffnet & geschlossen werden
Hohe UV-Beständigkeit, hygienisch & wiederverwendbar, da das Insektennetz bis 30°C in der Maschine waschbar ist - Das Klettband lässt sich rückstandsfrei entfernen
Lieferumfang:
Insektenschutz inkl. Powerstrips und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen/Außen
Höhe:
180 cm
Breite:
150 cm
Anwendung:
Bremse + Fliege + Gelse + Käfer + Kakerlake + Moskito + Motte + Mücke + Schabe + Schnake +
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Fliegengitter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,57*
€ 29,53*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 29,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,77*
€ 47,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.