Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Doppelkolbenzylinder 8103433 DGTZ-GF-16-100-J-T-P-A Gehäusematerial: Aluminium-Knetlegier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D006972
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8103433
EAN/GTIN:
     4052568578084
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
festo doppelkolbenzylinder
doppelkolben zylinder
Doppelkolbenzylinder DGTZ-GF-16-100-J-T-P-A Hub=100 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Zwei Joche, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
720 g
Betriebsmedium:
Druckluft
Kolbenstangen-Material:
rostfreier Stahl
Kategorie:
Doppelkolbenzylinder
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
8103433
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Luftanschluss:
M5
Kolben-Durchmesser:
16 mm
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur:
-10 bis +80 °C
Produkt-Art:
Doppelkolbenzylinder
Weitere Suchbegriffe: FESTO, DGTZ-GF-16-100-J-T-P-A, Pneumatische Antriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,57*
€ 435,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 469,67*
€ 544,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,03*
€ 647,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,22*
€ 641,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,62*
€ 604,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,67*
€ 558,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.