Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Doppelkolbenzylinder 8100560 DGTZ-GF-10-70-P-A Gehäusematerial: Aluminium-Knetlegierung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D004322
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8100560
EAN/GTIN:
     4052568470470
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
festo doppelkolbenzylinder
doppelkolben zylinder
Doppelkolbenzylinder DGTZ-GF-10-70-P-A Hub=70 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
254 g
Betriebsmedium:
Druckluft
Kolbenstangen-Material:
rostfreier Stahl
Kategorie:
Doppelkolbenzylinder
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
8100560
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Min. Betriebsdruck:
1.5 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Luftanschluss:
M5
Betriebsdruck:
1.5 bar (min)
Kolben-Durchmesser:
10 mm
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Dichtungsmaterial:
HNBR
Umgebungstemperatur:
-10 bis +80 °C
Produkt-Art:
Doppelkolbenzylinder
Weitere Suchbegriffe: FESTO, DGTZ-GF-10-70-P-A, Pneumatische Antriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,63*
€ 260,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 274,49*
€ 324,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,68*
€ 380,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.