Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 105116300 Flachdrahtklammern Typ 11 5000 St. Abmessungen (L x B) 10mm x 10.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99644
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     105116300
EAN/GTIN:
     4009729006580
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Dachpappe etc.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Breite:
10.6 mm
Klammerntyp:
Typ 11
Produkt-Art:
Flachdrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 53/10, Novus Office, G 11/10
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,00*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 10,33*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 10,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,47*
€ 12,17*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,60*
€ 15,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000813676
ab € 19,92*
Sonstiges
Novus
031-0333
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.