Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer Typ G a 5000 StckNr.11/10 Vz Novus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klammer Typ G a 5000 StckNr.11/10 Vz Novus
Klammer Typ G a 5000 StckNr.11/10 Vz Novus
Artikel-Nr.:
     4012-496431
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0529
EAN/GTIN:
     4009729006580
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammer novus 11/8
Heftklammer Nr. 11

•Rückenbreite 10,6 mm
•Verzinkt
•Für Hammertacker
•Zur Befestigung von Folien

Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
10 mm
Inhalt:
5000 Stück
Markenname:
Novus
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
042-0529
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern typ 11, flachdrahtklammern, Heftklammer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 9,97*
1 Tag
55
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 10,33*
Lager 4012
55
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,07*
€ 10,52*
5 Tage
61
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 10,53*
1 Tag
84
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,46*
€ 12,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000813676
ab € 19,92*
Sonstiges
Novus
031-0333
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.