| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C99215 Herst.-Nr.: 04902 EAN/GTIN: 4103810049026 |
| |
|
| | |
| Features: Aus Kunststoff mit Metallspritzrohr
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 260 g | Füllmenge: | 200 ml | Spritzrohrlänge (max.): | 135 mm | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Öler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04103810049026, Pressol |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 12,15* | € 16,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,80* | € 16,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,57* | € 17,60* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 13,62* | € 17,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,98* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|