Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 212 CD LF Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 1mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99117
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0212CD
EAN/GTIN:
     4003008076448
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze meißel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
1.0 mm
Passend für (Details):
ERSA Micro tool Lötkolben der Lötstationen TWIN 80 A + DIGITAL 2000 A + SMT UNIT 60 A/C +
Typ:
212 CD LF
Spitzenform:
Meißelform
Spitzen-Größe:
1 mm
Passend für Marke:
ERSA
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, 4003008076554, Ersa, 212 CD LF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,68*
€ 42,18*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 31,77*
€ 42,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.