Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Punkt Rot 0.4mW LFD650-0.4-12(9x20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98271
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108507
EAN/GTIN:
     4260129041728
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Features:
Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
0.4 mW
Länge:
20 mm
Farbe:
rot
Typ:
LFD650-0.4-12(9x20)
Betriebsstrom:
25 mA
Gewicht:
6 g
Durchmesser:
9 mm
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Material:
Messing
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannungsbereich:
3 - 12 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
1
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
10 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: Laserfuchs, LFD650-04-12(9x20), punktlaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 8,76*
€ 11,68*
€ 6,90*
ab € 12,69*
€ 18,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 22,43*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 22,87*
7 Tage
72
€ 6,99*
ab € 24,49*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.