Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Punkt Rot 1mW LFD650-1-12(9x20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98148
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103984
EAN/GTIN:
     4260129041308
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Features:
Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
20 mm
Farbe:
rot
Typ:
LFD650-1-12(9x20)
Betriebsstrom:
25 mA
Gewicht:
6 g
Durchmesser:
9 mm
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Material:
Messing
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannungsbereich:
3 - 12 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
10 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: Laserfuchs, LFD650- 1-12(9x20), punktlaser
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,16*
ab € 6,24*
€ 8,32*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 12,62*
1 Tag
161
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 17,01*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 17,64*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,95*
€ 59,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.