Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 9100-21 F0139100JA Multifunktionswerkzeug mit Zubehör 25teilig 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98134
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0139100JA
EAN/GTIN:
     8710364046928
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer

Features:
Mit hängendem Motor, Fußpedal und biegsamer Welle
0 - 20000 U/min
Lieferumfang:
DREMEL® Fortiflex™ mit biegsame Welle · Handstück mit Bohrfutter · Fußpedal · Wandhaken zur Wandmontage · 21 Zubehörteile.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Länge:
133 mm
Typ:
Fortiflex 9100-21
Gewicht:
1.5 kg
Bohrfutter-Spannbereich:
0.3 - 4 mm
Leistung (Details):
300 W
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Mengenangaben:
25teilig
Leerlaufdrehzahl:
0 - 20000 U/min
Drehzahl-Bereich:
0 - 20000 U/min
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Biegewellen, Biegsame Welle, dremel biegewelle, biegewellen, Dremel, 9100-21, multiwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 188,94*
€ 227,18*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 235,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 209,70*
€ 246,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 206,84*
€ 246,17*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 210,59*
€ 247,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RONA Systems
813205
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.