Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heuer Brockhaus MAGNETFIX 110120 Schonbacken 110120 Backenbreite: 120mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97561
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     110120
EAN/GTIN:
     4010898710208
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Für Schraubstöcke mit Backenbreite 120 mm.
Lieferumfang:
2 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Schonbacken
Backenbreite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken heuer 120mm, schonbacken alu, heuer schonbacken, Brockhaus Heuer, MAGNETFIX 110120
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 22,01*
€ 29,92*
2 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,45*
ab € 22,61*
€ 29,93*
6 Tage
51
pro Paar
€ 5,99*
ab € 22,96*
€ 30,26*
2 Tage
34
pro Paar
€ 7,90*
ab € 23,54*
€ 30,81*
pro Paar
€ 7,95*
ab € 23,31*
€ 31,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 120,18*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 176,39*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.