Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockschutzbacke TYPN f.Backen-B.120mm Rillenprofil Alu.1Paar/VE HEUER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 120, aus Aluminium mit Rillen
HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 120, aus Aluminium mit Rillen
HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 120, aus Aluminium mit Rillen
Artikel-Nr.:
     1498-4000830601
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     110120
EAN/GTIN:
     4010898710208
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
aus Aluminium mit Rillenprofil · zum Spannen von grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken · mit äußerst kräftigem Neodym Flachmagnet, welcher fest in der Backe verpresst ist und sich auch nach langer Benutzung nicht löst · der Magnetismus dringt nicht zu der vorderen Spannfläche vor · passend für alle Schraubstocktypen · Besondere Produktvorteile:Die Backen sind aus Aluminium in der Härte zwischen Kupfer und Blei. 6 Rillen halten größere Werkstücke sicher im Schraubstock. Eine tiefere Rille dient zum Spannen von dünnen Wellen, Stiften usw.VE = 1 Paar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
120 mm
Ausführung:
Rillenprofil
Material:
Aluminium
Marke:
HEUER
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken heuer 120mm, schonbacken alu, heuer schonbacken, Leichtmetallschutzbacken, Rohr-/Schutzbacken, Schonbacke, Schraubstockschutzbacken, Schutzbacken
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 22,15*
€ 30,49*
5 Tage
57
pro Paar
€ 5,99*
ab € 22,86*
€ 30,50*
Lager 1498
unbekannt
pro Paar
€ 5,50*
ab € 23,89*
€ 31,73*
pro Paar
€ 7,95*
ab € 23,43*
€ 32,11*
1 Tag
39
pro Paar
€ 5,59*
ab € 24,23*
€ 32,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 110,62*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 169,32*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.