Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec S80 Brückengleichrichter TO-269AA 160V 0.80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C973922
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
40 A
Typ:
S80
U(RRM):
160 V
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
5 µA
Durchlassstrom I(F):
0.80 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
TO-269AA
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0817*
€ 0,1691*
1 Tag
270
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,185*
20
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,437*
1 Tag
9950
25
Frei Haus
ab € 0,431*
€ 1,398*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1691*
€ 0,2012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1615*
€ 0,1922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1468*
€ 0,1747
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1368*
€ 0,1628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1232*
€ 0,1466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,1201
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.