Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 105099100 Flachdrahtklammern Typ 53F 1200 St. Abmessungen (L x B) 8mm x 11.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97063
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     105099100
EAN/GTIN:
     4009729002216
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Für alle Arbeiten, bei denen der Klammerrücken nicht in das Material eingedrückt werden soll. Geeignet für alle nicht gewebten Materialien wie Folien, Alu-Kaschierungen, Pappen, Wachs- und Ölpapiere, Etiketten, Versandzettel und ähnliches.
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Breite:
11.3 mm
Klammerntyp:
Typ 53F
Produkt-Art:
Flachdrahtklammern
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,00*
39 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 4,04*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,17*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.