Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 106442500 Feindrahtklammern Typ 53 5000 St. Abmessungen (L x B) 6mm x 11.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97048
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     106442500
EAN/GTIN:
     4009729006450
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Das Standardheftmittel für die Befestigung von Textilien, Pappen, Papier, Drahtgeflechten, dünnen Holzleisten und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Breite:
11.3 mm
Klammerntyp:
Typ 53
Produkt-Art:
Feindrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, flachdrahtklammer typ 53, flachdrahtklammern, tackerklammer 24/6, Novus Office, A53/6, Klammern 114
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 5,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,31*
€ 5,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,08*
€ 6,89*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,00*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 10,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 7,56* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.