Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer A Typ 53 B.11,3mm 6mm 0,75mm - 5000 St.NOVUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000813792
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0516
EAN/GTIN:
     4009729006450
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm)J-11 (4-8), J-13 (4-10), J-17 (6-14), J-25 (4-10), J-27 (6-14), J-29 (6-14), J-105 (6-14), J-155 (8-18), J-165 (8-20), J-316 (6-16) · Zur Befestigung von:Papier, Folien, Stoffen, Teppichen, Dichtschienen, Heftrandmatten, KorkplattenStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
0,75 mm
Klammerbreite:
11,3 mm
Schenkellänge:
6 mm
Ausführung:
-
Inhalt:
5000 St.
Marke:
NOVUS
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 5,94*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,29*
€ 5,96*
Lager 1498
93
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 6,85*
1 Tag
93
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,96*
3 Tage
66
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 5,07* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.