Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C96035 Herst.-Nr.: 2609256A48 EAN/GTIN: 3165140614641 |
| |
|
| | |
| Remove/Prepare/Finish. 3 klare Kategorien, sortiert nach Einsatz Lieferumfang: Blattabmessung mm: 93 Anzahl Löcher: 6 Körnung: 40 Weitere Informationen: | | Körnung: | 40 | Besonderheiten: | mit Klett + gelocht | Eckmaß: | 93 mm | Produkt-Art: | Deltaschleifpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,29* | € 3,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,42* | € 4,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,89* | € 4,97* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,56* | € 10,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,19* | € 25,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|