Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sechsrund (TX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95906
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4797ESD
EAN/GTIN:
     5013969987034
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich.
Features:
Mit extra langer Klinge
Lieferumfang:
Schlitz: 5,5 x 250 mm · 2 Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 300 mm/PH 2 x 300 mm · 3 Sechsrund: T 8 x 200 mm/T 10 x 300 mm/T 15 x 300 mm.
Weitere Informationen:
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
6teilig
EN Norm:
EN 100015-1
DIN-Norm:
DIN EN 100015-1
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Innen-Sechsrund (TX)
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Normen:
DIN EN 100 015-1
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,50*
€ 44,60*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,60*
€ 46,69*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,30*
€ 50,68*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 52,06*
1 Tag
3
pro Satz
€ 14,99*
ab € 42,68*
€ 60,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,60* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4718ESD 1030
ab € 8,46*
Zubehör
C.K Tools
T4722ESD 13
ab € 4,28*
Zubehör
C.K Tools
T4722ESD 23
ab € 5,48*
Zubehör
C.K Tools
T4718ESD 15
ab € 6,97*
Zubehör
C.K Tools
T4725ESD 10
ab € 4,16*
Zubehör
C.K Tools
T4725ESD 41
ab € 2,87*
Zubehör
C.K Tools
T4718ESD 08
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.