Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol NC/AB Entlötlitze Länge 1.5m Breite 2.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-C95746
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     870053
EAN/GTIN:
     4006062700533
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
stannol entlötlitze 2,2mm
entlötlitze
entlötlitze stannol
NO-CLEAN-Entlötsauglitze zum schnellen und sicheren Entfernen von Lot. Die Nachreinigung kann im Normalfall entfallen, das Lot wird schnell absorbiert, die Entlötzeit reduziert, die Bauteilüberhitzung vermindert.
Features:
Keine Nachreinigung im Normalfall notwendig
Hinweise:
Mit halogenfreien No-Clean Flussmittel beschichtet.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Breite:
2.2 mm
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. + P 391: Verschüttete Mengen aufnehmen. + P 50
Signalwort:
Achtung
Produkt-Art:
Entlötlitze
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS09: Umweltschädlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Stannol, NC/AB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.