Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol NC/OO Entlötlitze Länge 1.5m Breite 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95735
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     870051
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
stannol entlötlitze länge 1.5m brei...
entlötlitze
entlötlitze stannol
NO-CLEAN-Entlötsauglitze zum schnellen und sicheren Entfernen von Lot. Die Nachreinigung kann im Normalfall entfallen, das Lot wird schnell absorbiert, die Entlötzeit reduziert, die Bauteilüberhitzung vermindert.
Features:
Keine Nachreinigung notwendig
Hinweise:
Mit halogenfreien No-Clean Flussmittel beschichtet.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Breite:
0.8 mm
Produkt-Art:
Entlötlitze
Weitere Suchbegriffe: Stannol, NC/OO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.