| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95707 Herst.-Nr.: 870054 EAN/GTIN: 4006062700540 |
| | |
|
| | |
| NO-CLEAN-Entlötsauglitze zum schnellen und sicheren Entfernen von Lot. Die Nachreinigung kann im Normalfall entfallen, das Lot wird schnell absorbiert, die Entlötzeit reduziert, die Bauteilüberhitzung vermindert. Features: Keine Nachreinigung notwendig Hinweise: Mit halogenfreien No-Clean Flussmittel beschichtet. Weitere Informationen: | | Länge: | 1.5 m | Breite: | 2.7 mm | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. + P 391: Verschüttete Mengen aufnehmen. + P 50 | Signalwort: | Achtung | Produkt-Art: | Entlötlitze | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS09: Umweltschädlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stannol, NC/BB |
| | |
| |