| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95290 Herst.-Nr.: 812319 EAN/GTIN: 4009318109609 |
| |
|
| | |
| Bestreuung Korrund für Holz und Metall. Features: Abm. 230 x 280 mm K60/80/150/180 Lieferumfang: Je 5 x Körnung 60/80/150/180. Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Breite: | 230 mm | Gesamt-Abm.: | 230 x 280 mm | Verwendungszweck: | Holz/ Metall | Körnung: | 60 + 80 + 150 + 180 | Produkt-Art: | Handschleifpapier-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 7,46* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,56* | € 7,82* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,14* | € 9,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,13* | € 9,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,65* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|