| |
|
| Artikel-Nr.: 102-812319-BP Herst.-Nr.: 812319 EAN/GTIN: 4009318109609 |
| |
|
| | |
| kwb 812319 Handschleifpapier-Set Körnung 60,80,150,180 (L x B) 280 mm x 230 mm 20 St.
20er Schleifpapier für Holz und Metall
Abm. 230 x 280 mm K60/80/150/180
Bestreuung Korrund für Holz und Metall.
Ausstattung: Naß und trocken verwendbar.
Technische Daten: Körnung: 60,80,150,180 · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm
Lieferumfang: Je 5 x Körnung 60/80/150/180.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Abmessungen: | (L x B) 280 mm x 230 mm | Produktabmessung, Länge: | 280 mm | Produktabmessung, Breite: | 230 mm | Marke: | kwb | Körnung: | 60 | 80 | 150 | 180 | Abmessungen gesamt: | 230 x 280 mm | Verwendungszweck: | Holz/ Metall | Produkt-Art: | Handschleifpapier-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,71* | € 7,39* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,86* | € 7,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,72* | € 8,26* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,15* | € 9,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,48* | € 9,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,243* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|