Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Bandsägeblatt 1335 x 13 x 0.65 Zähneanzahl: 14 3 St. Passend für Modell (Sägeband) SBG 491


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94847
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     359.130
EAN/GTIN:
     4030293143609
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.
Features:
Für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu
Weitere Informationen:
Höhe:
0.65 cm
Länge:
1335 mm
Breite:
13 mm
Anzahl Zähne:
14
Passend für Marke:
Flex
Passend für Modell:
SBG 4910
Produkt-Art:
Bandsägeblatt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,36*
€ 60,89*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,07*
€ 60,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 60,94*
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 46,18*
€ 61,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 65,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,89*
€ 72,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,13*
€ 69,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,52*
€ 68,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,37*
€ 65,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,78667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLEX
390518
ab € 348,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.