| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C94809 Herst.-Nr.: 280-61 EAN/GTIN: 4014991124610 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6). Kreuzschlitz Typ Philips 000 / 00 / 0 / 1. Kreuzschlitz Typ Pozidrive 0 / 1 - Klingenlänge 40 mm. Weitere Informationen: | | Material (Details): | Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl | Material: | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | Mengenangaben: | 6teilig | Material-Eigenschaft: | phosphatiert | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingenlänge: | 40 mm | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |