| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C94422 Herst.-Nr.: MC20 EAN/GTIN: 4014991110200 |
| |
|
| | |
| Zum Abschneiden von überstehenden Drahtenden auch auf bestückten Leiterplatten. Schneidet kraftvoll und bündig (ohne Wate). Mit isolierten Griffen und Rückholfeder für bequemes Arbeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 130 mm | Gewicht: | 58 g | Herst.-Teilenr.: | MC20 | Produkt-Art: | Printzange | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,55* | € 10,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,75* | € 10,31* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,64* | € 12,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,29* | € 14,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|