| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817733-BP Herst.-Nr.: MC20 EAN/GTIN: 4014991110200 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik MC20 Elektronik- u. Feinmechanik Printzange 130 mm
Elektronik Printzange
Zum Abschneiden von überstehenden Drahtenden auch auf bestückten Leiterplatten. Schneidet kraftvoll und bündig (ohne Wate). Mit isolierten Griffen und Rückholfeder für bequemes Arbeiten.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 58 g · Produktabmessung, Länge: 130 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Marke: | Donau Elektronik | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Herst.-Teilenr.: | MC20 | Gewicht: | 58 g | Produkt-Art: | Printzange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,59* | € 10,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 10,31* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,65* | € 12,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,29* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|