Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Kreuzlinie Rot 5mW LFC650-5-4.5(15x68)45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94038
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108552
EAN/GTIN:
     4260129041957
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul

Features:
Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Kreuzlinie
Lieferumfang:
Batterien.
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
5 mW
Länge:
68 mm
Farbe:
rot
Typ:
LFC650-5-4.5(15x68)45
Betriebsstrom:
20 mA
Gewicht:
25 g
Durchmesser:
15 mm
Betriebsspannung max.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.7 V/DC
Material:
Aluminium
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannungsbereich:
2.7 - 4.5 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
1
Abstrahl-Charakteristik:
Kreuzlinie
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
1 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: picotronic lasermodul kreuzlinie, kreuzlaser, kreuzlaser picotronic, Laserfuchs, LFC650-5-45(15x68)45
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 19,48*
€ 25,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,99*
€ 38,19*
€ 5,90*
ab € 27,76*
€ 38,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.