| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93688 Herst.-Nr.: 23 100 EAN/GTIN: 4006274231009 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Für 6,3 mm (1/4") Vierkantantrieb und Anziehdrehmomente bis 25 Nm: Gr. 2 - 6 mm · Für 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb und Anziehdrehmomente von 25 - 210 Nm: Gr. 6 - 14 mm kurze Version 55 mm und Gr. 5 - 12 mm lange Version 100 mm.
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 18teilig | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) + 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" proxxon, bit satz, proxxon bit-satz, Proxxon Industrial |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 35,30* | € 48,96* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 37,51* | € 48,97* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,81* | € 49,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 39,83* | € 51,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 45,16* | € 57,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 35,30* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|