Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93661 Herst.-Nr.: T49146 EAN/GTIN: 5013969704068 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 2 Schlitz/Pozidriv-Modulo-Schraubendreher (Gr. 1/Gr. 2).
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Mengenangaben: | 2teilig | EN Norm: | EN 60900 + ASTM-F 1505 | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | VDE-Norm: | 0682-201 | Material-Eigenschaft: | brüniert | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | VDE | Normen: | DIN EN 60900; VDE 0682/201, ASTM-F 1505-94 | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set | Größe: | 1/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,54* | € 19,30* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,96* | € 21,92* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 14,31* | € 21,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 14,99* | ab € 16,29* | € 25,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,47* | € 26,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|