Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93372 Herst.-Nr.: 2608661637 EAN/GTIN: 3165140492409 |
| |
|
| | |
| Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 EPC ermöglicht präzise Schnitte in Holz. Seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Sein zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und transportiert Späne schneller ab. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Weichholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen. Dieses Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: HCS, Breite [mm]: 32, Eintauchtiefe [mm]: 50 Features: Neue Universal-Aufnahme Kompatibel mit allen gängigen Oszillierer ohne Adapter Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Sägeblatt-Länge: | 50 mm | Material: | HCS | Material-Eignung: | Holz | Passend für Marke: | Fein + Makita + Bosch + Milwaukee + Metabo | Sägeblatt-Breite: | 32 mm | Produkt-Art: | Tauchsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidmesser für Oszillierer, Tauchkreissäge, Tauchsäge, E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, tauchsägeblatt 32mm, Bosch Accessories, AIZ 32 EPC HCS, 555-614 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,85* | € 7,39* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,10* | € 7,51* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,21* | € 7,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,22* | € 7,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,63* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|