Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93101 Herst.-Nr.: 2608661636 EAN/GTIN: 3165140492393 |
| |
|
| | |
| Das Blatt Starlock ACZ 85 EB mit hoher Lebensdauer bei Schnitten in ungehärtetes Metall. Die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl ist verschleiß- und hitzeresistent und verleiht dem Blatt beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material eine hohe Lebensdauer. Die patentierte Rundschweißtechnologie von Bosch verschweißt einen HSS-Streifen mit einem HCS-Blattgrundkörper. Das Ergebnis sind robuste, freistehende Zähne, die Verklemmen und Hitzespuren verhindern und auch bei häufiger Nutzung zuverlässig schneiden. Für das Ablängen von Türstöcken und kleineren Profilen, das Ausschneiden von Laminat und Parkett, für bündige Holzschnitte und Schnitte in ungehärtetes Metall, Kunststoff und Metall im Sandwichverbund. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Schneidearbeiten in schwer zugänglichen Ecken in gleichbleibender Qualität. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: BIM, Durchmesser [mm]: 85 Features: Neue Universal-Aufnahme Kompatibel mit allen gängigen Oszillierer ohne Adapter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bimetall | Durchmesser: | 85 mm | Material: | Bimetall | Material-Eignung: | Holz + Metall | Passend für Marke: | Fein + Makita + Bosch + Milwaukee + Metabo | Produkt-Art: | Segmentsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multi-Cutter, Oszillierer, Schneidmesser für Oszillierer, Segmentmesser, Segmentsägeblatt, E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, segmentsägeblatt 85mm, Bosch Accessories, ACZ 85 EB, 555-541 |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,06* | € 12,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,65* | € 13,32* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,72* | € 13,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,84* | € 13,45* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,57* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|