| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93070 Herst.-Nr.: 815909 EAN/GTIN: 4016138559620 |
| |
|
| | |
| Das perfekte Werkzeug um schnell und sicher Metallspäne oder andere metallische Gegenstände zu entfernen oder anzuheben. Einfach den Magnetstab über die Metallteile halten, Magnetkraft durch drücken aktivieren und schon wird der Metallabfall angesaugt. Durch ziehen wird der Magnet wieder deaktiviert. So können z.B. Metallspäne ohne Verletzungsgefahr und ohne Metallstaubbildung sicher in der Altmetalltonne entsorgt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Tragfähigkeit: | 6.3 kg | Produkt-Art: | Magnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,69* | € 58,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,55* | € 58,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,32* | € 72,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|