Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 11 01 Schaltschrankschlüssel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92849
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 01
EAN/GTIN:
     4003773074670
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.. Alle gängigen Schließsysteme.. Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden. Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden. Hochwertige Oberflächenbeschichtung. Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Ausführung:
Innenvierkant-Ø: 5, 6-7 mm, 8-9 mm, 10-11 mm.<br>Innendreikant-Ø: 7-8 mm, 9-10 mm, 11-12 m
Material (Details):
Zink Druckguss
Produkt-Art:
Schaltschrankschlüssel
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 17,53*
€ 24,34*
1 Tag
241
1
€ 6,90*
ab € 17,54*
€ 24,38*
1 Tag
202
1
€ 7,90*
ab € 18,29*
€ 25,30*
1
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 25,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,68*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.