| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C926942 Herst.-Nr.: 1664134+1493004+1761445 EAN/GTIN: 4064161251059 |
| |
|
| | |
| Akku-Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeiten wie Schneiden, Schleifen, Polieren und Sägen von Kunststoff, Metall und Holz. Es ist auch geeignet, um Öffnungen in unterschiedliche Oberflächen zu sägen, verklebte Teppiche zu lösen, Dichtungsreste, alte Farbe und Ähnliches zu entfernen. Diese Arbeiten werden mit austauschbaren Zubehörteilen durchgeführt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Leerlaufschwingzahl ist in 6 Stufen von 5000 - 18000 /min einstellbar. Features: Schwingzahl in 6 Stufen von 5000 - 18000 /min einstellbar OIS-Werkzeugaufnahme Lieferumfang: Akku-Multifunktionswerkzeug 10.8 V + Li-Ion Akku 10.8 V 1.5 Ah + Ladegerät 10.8 V Serie + Multifunktionswerkzeug + Innensechskantschlüssel + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 81 mm | Länge: | 236 mm | Breite: | 58 mm | Akku-Kapazität: | 1.5 Ah | Akkuspannung: | 10.8 V | Leerlaufschwingzahl: | 5000 - 18000 /min | Betriebsspannung: | 10.8 V | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 1 | Besonderheiten: | inkl. Akku + inkl. Ladegerät | Werkzeugaufnahme: | OIS | Mengenangaben: | 3teilig | Produkt-Art: | Akku-Multifunktionswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, akku-multi-cutter 10,8 v, ladegerät li-ion, Basetech, multiwerkzeug, multitool, multigerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,02* | € 64,71* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,19* | € 96,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,02* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|