Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht 142509 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92672
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142509
EAN/GTIN:
     4021103425091
Suchbegriffe:
Kabelziehstrumpf
kabelziehstrumpf cimco
kabelziehstrumpf
Für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Gewicht:
0.95 kg
Kabel-Durchmesser (Details):
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Cimco, kabelführung, kabeleinzugsystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,38*
€ 88,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 81,75*
€ 88,57*
€ 4,80*
ab € 73,97*
€ 89,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,34*
€ 96,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,11*
€ 97,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.