Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5627750 LED EEK D (A - G) E27 30W = 260W Neutralweiß (Ø x H) 73mm x 175mm nicht dimm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C926432
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5627750
EAN/GTIN:
     4064161250069
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27

Features:
Energiesparendes Leuchtmittel
Nichia 757G-V3 LED mit hohem Wirkungsgrad bis 150 lm/W
Gekapselte Betriebsumgebung dank Kühlkörper aus reinem Aluminium
Lieferumfang:
Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Energieverbrauch:
30 kWh/1000h
Höhe:
175 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
grau
Gewicht:
413 g
Durchmesser:
73 mm
Entspr. Leistung:
260 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lichtfarbe (max.):
4000 K
LEDs:
45
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
4500 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
280 °
Herstellerfarbe:
Silber/Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, led hochvolt reflektorlampe e27, led e27, Sygonix, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.