| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C92614 Herst.-Nr.: 134-69-VDE-160 EAN/GTIN: 4003758534366 |
| |
|
| | |
| Mit exzentrischem Kraftgewerbe und zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden für harte und weiche Drähte. Mit längerer Schneide speziell zum Kabelschneiden. Übertrifft konventionelle Seitenschneider beim Schneiden von harten Drähten merklich. Features: Titan-Finish Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Ausführung: | VDE Seitenschneider | Herst.-Teilenr.: | 134-69-VDE-160 | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | Produkt-Art: | Seitenschneider | Besonderheiten: | mit Facette | Anwendungsbereich: | VDE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,14* | € 24,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,97* | € 24,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 18,57* | € 26,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 18,97* | € 26,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,60* | € 48,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|