Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP180U-120 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 12 V/DC 8.5A 180W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C924842
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP180U-120
EAN/GTIN:
     4024559360541
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.
Features:
12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 8.5 A
180 W Leistung

Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Höhe:
42.50 mm
Länge:
164 mm
Breite:
80 mm
Kabellänge:
1.5 m
Gewicht:
624 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Typ:
HNP180U-120
Ausgangsstrom (max.):
8.5 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC Tisch- und Steckernetzteil
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, hn power steckernetzteil, HN Power, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,17*
€ 81,10*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 81,11*
€ 3,50*
ab € 66,66*
€ 86,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.