Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP180U-120 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 12 V/DC 8.5 A 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813767-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP180U-120
EAN/GTIN:
     4024559360541
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
HN Power HNP180U-120 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 12 V/DC 8.5 A 180 W

HN-Power Tischnetzteil 180 Watt

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 8.5 A
180 W Leistung



Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.

Ausstattung:
Tischschaltnetzteil
Geschlossenes Gehäuse
Kompakter Aufbau
Überlast- und kurzschlußfest
Niedriger Leerlaufverlust
EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 8.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 624 g · Kabellänge: 1.5 m · Leistung: 180 W · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.50 mm · Produktabmessung, Länge: 164 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Abmessungen:
(L x B x H) 164 x 80 x 42.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.50 mm
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
8.5 A
Marke:
HN Power
Typ (Hersteller-Typ):
HNP180U-120
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
8.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
180 W
Gewicht:
624 g
Produkt-Art:
AC/DC Tisch- und Steckernetzteil
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, hn power steckernetzteil, HN Power, HNP180U-120, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,38*
€ 80,78*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 80,80*
€ 3,50*
ab € 66,72*
€ 86,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.