Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP H1Z2Z2-K 1023759/500 Photovoltaikkabel 1 x 4mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-C923982
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023759/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Die Photovoltaik-Leitungsbauart H1Z2Z2-K nach Bauartnorm EN 50618 ist grundsätzlich witterungs-, abrieb-, kerb- und UVbeständig. Die halogenfreien, doppelt isolierten und vernetzten Solarleitungen eignen sich für die ständige Verwendung im Freien zur Verbindung von geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen, ggf. auch frei hängend. Sie werden sowohl zur Verkabelung von Solarmodulen untereinander, als auch zur Verbindung der einzelnen Modulreihen und des Wechselrichters verwendet. Eine übliche Anwendungsnorm ist HD 60364-7-712/VDE 0100-712 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Photovoltaik-(PV)- Stromversorgungssysteme…“
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm EN50618.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 + 1500 V/DC
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1023759/500
Typ:
1023759/500
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
5.50 mm
Besonderheiten:
witterungsbeständig + abriebfest + kerbzäh + UV-Beständig + Halogenfrei
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H1Z2Z2-K
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, mc4 verbindungsleitung, LAPP, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,56*
1
€ 3,90*
ab € 1,57*
€ 2,49*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,08* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 11,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.