| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C923542 Herst.-Nr.: 1023761/100 EAN/GTIN: 4056155103505 |
| |
|
| | |
| Die Photovoltaik-Leitungsbauart H1Z2Z2-K nach Bauartnorm EN 50618 ist grundsätzlich witterungs-, abrieb-, kerb- und UVbeständig. Die halogenfreien, doppelt isolierten und vernetzten Solarleitungen eignen sich für die ständige Verwendung im Freien zur Verbindung von geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen, ggf. auch frei hängend. Sie werden sowohl zur Verkabelung von Solarmodulen untereinander, als auch zur Verbindung der einzelnen Modulreihen und des Wechselrichters verwendet. Eine übliche Anwendungsnorm ist HD 60364-7-712/VDE 0100-712 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Photovoltaik-(PV)- Stromversorgungssysteme…“ Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm EN50618. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1000 + 1500 V/DC | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 1023761/100 | Typ: | 1023761/100 | Halogenfrei: | Ja | Außen-Ø: | 7.10 mm | Besonderheiten: | witterungsbeständig + abriebfest + kerbzäh + UV-Beständig + Halogenfrei | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabeltyp: | H1Z2Z2-K | Isolationsmaterial: | Polyolefin | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -25 °C | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Querschnitt: | 1 x 10 mm² | Querschnitt (je Ader): | 10 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Photovoltaikkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,3637* | € 2,9064* | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,84* | € 3,20* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 2,06* | € 3,23* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 2,33* | € 3,62* | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 1,75* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 290,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|