Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 52000003 Combi-Coax No.3 Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, Flexible Kabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92293
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000003
EAN/GTIN:
     4024596015152
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für das stufenweise Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel (z.B. Antennen- und Übertragungskabel) sowie für flexible Kabel. Mit integriertem, gut zugänglichen Seitenschneider.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Typ:
No. 3
Gewicht:
55 g
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
7.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.8 mm
Geeignet für:
Koaxialkabel + Flexible Kabel
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Seitenschneider, abisolierer, WEICON TOOLS, Combi-Coax No3, abisolierwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 18,07*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 18,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 18,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,42*
€ 19,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.