Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JTS TG-98TA/5 Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C921042
Hersteller:
     JTS
Herst.-Nr.:
     TG-98TA/5
EAN/GTIN:
     4007754248944
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
Der Sender TG-98TA/5 bildet in Verbindung mit einem oder mehreren
Empfänger/n TG-98RA/5 ein mobiles Funksystem zur Sprachübertragung, geeignet z. B. für Gruppenführungen oder mehrsprachige Vorträge. Die Übertragungsreichweite hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und kann bis zu 200 m betragen. Die Funkübertragung erfolgt im Bereich 506 – 542 MHz. Die Übertragungskanäle sind in 6 Gruppen eingeordnet. Alle Kanäle einer Gruppe (maximal 22) können gleichzeitig genutzt werden, ohne sich gegenseitig zu stören
Features:
Professionelles PLL-Tour-Guide-System
124 Kanäle
Professioneller PLL-Taschensender
Eingebautes Elektret-Mikrofon
Gürtelclip und Halstrageschlaufe
Lieferumfang:
1 x TG-98TA/5 + 1 x Elektret-Krawattenmikrofon + 1 x Taschensender-
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Länge:
28 mm
Breite:
62 mm
Gewicht:
72 g
Übertragungsart:
Funk
Sendefrequenz:
506 - 542 MHz
Set:
Set
Produkt-Art:
Sprach-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone, JTS, Lavaliermikrofon, Lavalier-Mikrofone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,21*
€ 212,96*
Frei Haus
ab € 184,26*
€ 219,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 197,05*
€ 231,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,73*
€ 242,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JTS
TG-98RA/5
ab € 186,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.