Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Torq-Bit 4 Chrom-Vanadium Stahl gehärtet, extra hart C 6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91511
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22591
EAN/GTIN:
     4010995225919
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
Anwendung: TORQ-SET® Schrauben.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Form:
C 6,3
Material-Eigenschaft:
gehärtet + extra hart
Abtrieb:
TORQ
Größe:
4
Normen:
DIN 3126, ISO 1173
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Torq-Bit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,38*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,51*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 4,69*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 4,88*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.