Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 26281 1 Spatmeißel 30mm Gesamtlänge 140mm SDS-Plus 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91090
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26281 1
EAN/GTIN:
     4010159262811
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS

Features:
Mit verkürzter Meißellänge
Dadurch bessere Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Aufnahme:
SDS-Plus
Meißelbreite:
30 mm
Produkt-Art:
Spatmeißel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,39*
€ 21,11*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,37*
€ 21,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 24,06*
4 Tage
15
€ 9,45*
ab € 21,15*
€ 29,25*
€ 3,50*
ab € 32,38*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16811 3
ab € 14,38*
Ähnlich
Heller
26279 8
ab € 8,48*
Ähnlich
Heller
26280 4
ab € 8,47*
Ähnlich
Heller
19771
ab € 141,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.