Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 200209-00 Erdkabel NYY-J 5 x 1.50mm² Schwarz (RAL 9005) 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C905191
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     200209-00
EAN/GTIN:
     4051242001191
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Schaltleitung
Steuerkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
200209-00
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
13 mm
Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet + für Außenbereich geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Querschnitt:
5 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Erdkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, erdkabel 5x4 100m, schaltleitung, erdkabel 5x4, VOKA Kabelwerk, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 288,18*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 288,19*
7 Tage
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 467,71*
€ 541,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,18*
€ 342,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,02*
€ 337,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 281,22*
€ 334,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,00*
€ 316,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,14*
€ 306,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,86*
€ 280,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,3586* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.