| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C889642 Herst.-Nr.: 88847 EAN/GTIN: 4001883888477 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Schwere Güterzuglokomotive Baureihe 50 der Deutschen Bundesbahn (DB) mit Schlepptender 2´2´T26 in weihnachtlicher Gestaltung. Ausführung mit Witte-Windleitblechen. Einsatz für schwere Güterzüge. Zustand der Epoche IIIb, Betriebsnummer 50 2412. Modell: Weitreichend überarbeitetes Modell. Glockenankermotor mit Antrieb auf alle Kuppelachsen. Dunkle Radkränze und Gestängeteile. Neues vollständiges funktionsfähiges Gestänge/Steuerung. Nachbildung der Bremsen, Schienenräumer, Indusi. Vergrößerte Pufferteller. Vorbildgerechte Farbgebung und Beschriftung.Länge über Puffer ca. 109 mm. Verpackt in Echtholzbox. In der Verpackung ist ein Musik-Baustein Jingle Bells eingebaut. Die Melodie ertönt beim Öffnen der Verpackung. Einmalige Auflage. Das Modell ergänzt die bislang erschienenen Weihnachtswagen zum Ganzzug. Features: Lokaufbau aus Metall Vorbildgerechtes Gestänge/Steuerung Nachbildung der Bremsen und Schienenräumer Alle Achsen angetrieben Spitzensignal mit warmweisser LED-Beleuchtung Echtholzbox Melodie "Jingle Bells" ertönt beim Öffnen der Verpackung Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | DB | LüP / LüK: | 109 mm | Herst.-Teilenr.: | 88847 | Stromsystem: | Analog DC | Baugröße: | Z | Ausführung (Fahrgestell): | Fahrgestell + Aufbau aus Metall | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Dampflok |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Märklin |
| | |
| |